Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferschein mit Empfangsschein AVERY Zweckform® 1721, 210mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-711078
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1721
EAN/GTIN:
     4004182017210
Suchbegriffe:
Lieferschein mit Empfangsschein
Adressaufkleber
Formular
Formularbuch
Unentbehrliche Helfer im Büro und unterwegs. Sicherheitsbindung für starke Beanspruchung bis zum letzten Blatt. Mit Mikroperforation für glatte Kanten und leichtes Heraustrennen. Praktische Vorlochung aller Formulare. SD= selbstdurchschreibend.
Weitere Informationen:
Höhe:
210
Farbe Durchschläge:
gelb, rosa
Durchschläge:
2
selbstdurchschreibend:
ja
Format:
DIN A5
Anzahl Blatt:
3
Umweltfreundliches Merkmal:
FSC®-zertifiziert
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Perforation:
Mikroperforation
Papier:
chlorfrei gebleicht
Bindung:
Klebebindung
beschriftbar mit:
Hand, Schreibmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.