Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbrief AVERY Zweckform® 1741, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-711076
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1741
EAN/GTIN:
     4004182017418
Suchbegriffe:
Begleitnotiz
Kurzbrief
Kurzbriefbuch
Kurzmitteilung
Mit wichtigen Punkten zum Ankreuzen. Ideal für schnelle Notizen, als Begleitbrief oder für Stellungnahmen. Abreißblock, zum rückstandsfreien Ablösen der Blätter. Mit Blaupapier. SD= selbstdurchschreibend.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
selbstdurchschreibend:
ja
Abheftlochung:
nein
Höhe:
105
Perforation:
Mikroperforation
Umweltfreundliches Merkmal:
FSC®-zertifiziert
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Bezeichnung (Typ):
Kurzbrief
Breite:
210
Durchschläge:
1
Anzahl Blatt:
2
Format:
1/3 DIN A4
Papier:
ECF
Bindung:
Klebebindung
beschriftbar mit:
Hand, Schreibmaschine
Weitere Suchbegriffe: Kurzmitteilung-Vordruck, zweckform begleitnotiz, begleitnotiz, Adressenbuch (Formular), Durchschreibebuch, Eilt sehr, Faxformular, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gesprächsnotiz, Hausmitteilung, Internet-Adressenbuch (Formular), Kolonnen-Durchschreibebuch, Kurzbriefe, Kurznotiz, PC-Drucker-Formular (Fax, Mitteilung), PC-Formular (Fax, Mitteilung), Telefaxformular, Telefonnotiz, Vordruck, Vordrucke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,61*
€ 4,40*
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,43*
2 Tage
126
1
€ 2,90*
ab € 2,76*
€ 4,62*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 5,06*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 5,84*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1210
ab € 1,21*
Ähnlich
Avery
1018
ab € 1,12*
Ähnlich
Avery
1020
ab € 1,92*
Ähnlich
Avery
1019
ab € 1,19*
Ähnlich
Avery
1014
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.