Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motivordner Design-Serie Exotische Tiere HERMA 19953, A4, 70mm breit, Deckblatt Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Ordner 7 cm Papagei Ringmappe A4 Mehrfarben
HERMA Ordner 7 cm Papagei Ringmappe A4 Mehrfarben
HERMA Ordner 7 cm Papagei Ringmappe A4 Mehrfarben
HERMA Ordner 7 cm Papagei Ringmappe A4 Mehrfarben
HERMA Ordner 7 cm Papagei Ringmappe A4 Mehrfarben
Artikel-Nr.:
     107-7094410
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19953
EAN/GTIN:
     4008705199537
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Motivordner aus Design-Serie Exotische Tiere mit Außen- und Innendruck. Aus stabilem Karton. Mit Griffloch, Hebelmechanik und Niederhalter aus solidem Metall. Geeignet für Schule, Uni, Büro, Kindergarten oder im Haushalt für eine optimale Aufbewahrung wichtiger Dokumente und Akten. Dekorative, farbenfrohe Optik mit hochwertigen Tiermotiven.
Griffloch Ja, Ordnermechanik Hebelmechanik und Niederhalter, Schlitze Ja, Sichttasche am Rücken Nein, Breite 285mm, Höhe 315mm
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
70
Deckblatt (ja/nein):
Nein
Griffloch (ja/nein):
Ja
Ordnermechanik:
Hebelmechanik und Niederhalter
Schlitze (ja/nein):
Ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
Nein
Breite (mm):
285
Höhe (mm):
315
Typbezeichnung des Motivs:
Tropenclique
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 1,95*
€ 2,32*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 2,34*
5 Tage
100
10
€ 4,75*
ab € 2,36*
€ 2,80*
1
€ 4,70*
ab € 2,01*
€ 3,05*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.