Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch DIN A4 mit Deckenband KÖNIG & EBHARDT 8614224, 80g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-701719
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8614224
EAN/GTIN:
     4014149135604
Suchbegriffe:
Geschäftsbuch DIN A4 mit Deckenband
Diarium (Geschäftsbuch)
Geschäftsbuch
Geschäftsbücher
Geschäftsbücher für jede Anforderung. Für Notizen, allgemeine Aufzeichnungen, Protokolle etc.. Stabile Deckelpappe mit Elefantenhaut-Überzug, grauer Geweberücken, hochwertige Verarbeitung für den langlebigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
80
Farbe/Motiv Einband:
grau
Bindung:
fadengeheftet
Höhe:
297
Breite:
210
mit Seitenzahlen:
ja
Anzahl Blatt:
192
Lineatur:
kariert, 5 mm
Format:
DIN A4
Farbe Rücken:
beige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
€ 5,87*
ab € 81,81*
€ 108,71*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 119,91*
2 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,24*
€ 126,82*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 113,74*
€ 149,90*
Lager 107
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 181,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.