Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Briefkorb Cosy Leitz 53580019, A4, Beschriftungsfeld Nein, stapelbar, 268mm breit, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-7013214
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53580019
EAN/GTIN:
     4002432124787
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Mit seinem minimalistischem Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Im Cosy Briefkorb können Unterlagen bis Format DIN A4 abgelegt und organisiert werden. Dieser hochwertige Briefkorb ist die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Tiefe 358mm, Höhe 43mm
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
gelb
Beschriftungsfeld (ja/nein):
Nein
Greifausschnitt (ja/nein):
Nein
stapelbar (ja/nein):
Ja
Breite (mm):
268
Tiefe (mm):
358
Höhe (mm):
43
Anzahl Fächer:
1
Material (Werkstoff):
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage a4 leitz gelb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Briefkorb Cosy, Ablagekörbe, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Postablage, Postablagen, Postkorb, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoire (Briefkorb), Schreibtisch-Accessoires
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,75*
ab € 3,39*
€ 4,12*
6
€ 4,40*
ab € 3,39*
€ 4,13*
6
€ 4,70*
ab € 3,98*
€ 4,71*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,29*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 7,97*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 4,64*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 4,71*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 4,64*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 10,06*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 10,04*
Ähnlich
Leitz
52190035
ab € 5,53*
Ähnlich
Leitz
52190085
ab € 5,53*
Ähnlich
Leitz
52190095
ab € 5,54*
Ähnlich
Leitz
52330035
ab € 5,12*
Ähnlich
Leitz
52330085
ab € 5,08*
Ähnlich
Leitz
52330025
ab € 5,31*
Ähnlich
Leitz
53610095
ab € 4,62*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 11,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.