Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner Rössler Papier 1317452650, A4, 85mm breit, Griffloch, Ordnermechanik Hebelmechanik, mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-7012265
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1317452650
EAN/GTIN:
     4014970119965
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
"S.O.H.O. ist die Ordnungslinie von Rössler. Für stilvolles Ordnen zu Hause und im Büro. Das geradlinige Design der Produkte schafft einen hohen Wiedererkennungswert. Charakteristisch ist auch die feine Rippung des Bezugsmaterials*, das sehr strapazierfähig ist. Beste Qualität sowie eine große Produkt- und Farbvielfalt zeichnen dieses Sortiment aus. Wir fertigen die S.O.H.O-Produkte in unserer Manufaktur mit größter Leidenschaft und Präzision. Dabei verwenden wir ausschließlich nachhaltig produzierte Materialien. Mit den Ordnern von Rössler können Sie auf stilvolle Weise Ordnung schaffen.Durch ihr geradliniges Design sind die Ordner nicht nur Ordnungshelfer, sondern auch eine optische Bereicherung für jede Inneneinrichtung. Eine große Farbvielfalt macht es möglich, eigene Farbkombinationen zu kreieren und sich Büro, Home Office oder Wohnzimmer stilvoll und nach einem individuellen Farbkonzept einzurichten. Das Design der Ordner wird unterstrichen durch ein hochwertiges Bezugsmaterial mit feiner Rippung."
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
85
Farbe:
mint
Griffloch (ja/nein):
ja
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 5,48*
€ 6,39*
1
€ 4,70*
ab € 7,39*
€ 9,61*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 8,09*
€ 10,44*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.