Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

S.O.H.O. Archivbox 95x335x255 mm Rössler Papier 1319452623, kraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-7010915
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1319452623
EAN/GTIN:
     4014970092312
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
"S.O.H.O. ist die Ordnungslinie von Rössler. Für stilvolles Ordnen zu Hause und im Büro. Das geradlinige Design der Produkte schafft einen hohen Wiedererkennungswert. Charakteristisch ist auch die feine Rippung des Bezugsmaterials*, das sehr strapazierfähig ist. Beste Qualität sowie eine große Produkt- und Farbvielfalt zeichnen dieses Sortiment aus. Wir fertigen die S.O.H.O-Produkte in unserer Manufaktur mit größter Leidenschaft und Präzision. Dabei verwenden wir ausschließlich nachhaltig produzierte Materialien. Den Einsatzmöglichkeiten der Aufbewahrungskartonagen sind keine Grenzen gesetzt. Ob im Büro oder im Wohnzimmer, ob für offizielle Dokumente, Schmuck, Fotos oder einfach nur Krimskrams ? mit den Kartonagen von Rössler ist alles in bester Ordnung. Sie zeichnen sich durch ihre besondere Stabilität, qualitativ beste Verarbeitung und große Farbvielfalt aus. Das geradlinige Design wird unterstrichen durch ein strapazierfähiges Bezugsmaterial mit feiner Rippung*."
Weitere Informationen:
Farbe:
kraft
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
225
Tiefe (mm):
95
für Papierformat:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 10,80*
€ 12,58*
2
€ 4,70*
ab € 13,98*
€ 16,07*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 16,60*
€ 20,14*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.