Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch DIN A6 ohne Register KÖNIG & EBHARDT 8616242, 70g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-700776
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8616242
EAN/GTIN:
     4014149196315
Suchbegriffe:
Geschäftsbuch DIN A6 ohne Register
Diarium (Geschäftsbuch)
Geschäftsbuch
Geschäftsbücher
Mit flexiblem Kunststoffeinband. Ohne Register.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
70
Farbe/Motiv Einband:
Kunststoff, flexibel, rot
Bindung:
Klebebindung
mit Seitenzahlen:
nein
Anzahl Blatt:
96
Lineatur:
kariert, 5 mm
Format:
DIN A6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.