Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A5 KÖNIG & EBHARDT 8615222, 80g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-700764
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8615222
EAN/GTIN:
     4014149119604
Suchbegriffe:
Geschäftsbuch A5
Diarium (Geschäftsbuch)
Geschäftsbuch
Geschäftsbücher
Stabile Deckelpappen mit strapazierfähigem Elefantenhautüberzug und grauem Geweberücken. Buchbinderisch hochwertig verarbeitet. Ohne Register. Aus weißem, chlorfrei gebleichtem Papier.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
80
Farbe/Motiv Einband:
grau
Material Einband:
Karton
Bindung:
fadengeheftet
Höhe:
210
Breite:
148
mit Seitenzahlen:
nein
Anzahl Blatt:
96
Lineatur:
kariert, 5 mm
Format:
DIN A5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
€ 5,87*
ab € 16,47*
€ 23,68*
2 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 19,31*
€ 27,05*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 24,75*
€ 37,15*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 36,45*
€ 49,28*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.