Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild für Komfortsichtreiter ELBA vertic® ELBA 100555644, 58mm breit, weiß, BG=50ST


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680623
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555644
EAN/GTIN:
     4002030052666
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Mit den ELBA Beschriftungsschildern können Sie die Komfort-Sichtreiter vertic (100420882) jederzeit neu beschriften. Die Blanko-Schildchen sind aus aus 160 g/m² Karton und können 4-zeilig beschriftet werden. Die Farbe ist grün. Je 50 Schildchen sind auf einem Bogen mit Mikroperforation unterteilt. Bei der Beschriftung unterstützt Sie elbaprint.com. Zur zusätzlichen Organisation sind die ELBA Beschriftungsschilder in verschiedenen Farben erhältlich. Eine Packung enthält 10 Bogen.
Anzahl möglicher Zeilen 4, für (Marke/Art.-Nr.) ELBA vertic® Komfort-Sichtreiter, Höhe 18mm, selbstklebend nein, Anzahl Schilder 50, Papiergewicht (g/m²) 160g/m²
Weitere Informationen:
Anzahl möglicher Zeilen:
4
Farbe:
weiß
für (Marke/Art.-Nr.):
ELBA vertic® Komfort-Sichtreiter
Breite (mm):
58
Höhe (mm):
18
selbstklebend (ja/nein):
nein
wieder ablösbar (ja/nein):
nein
Anzahl Schilder:
50
Papiergewicht (g/m²):
160
Material (Werkstoff):
Karton
Besonderheit:
mikroperforiert und druckergeeignet
Weitere Suchbegriffe: Hängeaktenmappen, Hängemappen, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, elba hängemappe grün, einhängemappe elba, einhängemappen grün, Beschriftungsschild für Komfortsichtreit, Abdeckschild für Briefkorb-Schild, Abdeckschild für Schubladenbox-Schild, Abdeckschild für Stehsammler-Schild, Bedrucktes Beschriftungsschild für Regis, Beschriftungs-Schild für Magnetschild, Beschriftungsetikett für Magnetschild, Beschriftungsschild für Briefkorb, Schub, Beschriftungsschild für Karteireiter, Beschriftungsschild für Magnetschild, Beschriftungsschild für Namensschild, Beschriftungsschild für Registratur, Beschriftungsschild für Reiter (Registra, Beschriftungsschild für Schilderrahmen, Beschriftungsschild für Schnellhefter, Beschriftungsschild für Schubladenbox, Beschriftungsschild für Stehsammler, Beschriftungsschilder, Blanko-Schild, Blanko-Schilder, Blankoschild, Blankoschild für Namensschild, Blankoschild für Reiter (Registratur), Blankoschild für Tischaufsteller, Blankoschilder, Briefkorb-Schild, CD-, DVD-Einleger, CD-Booklet, CD-Booklet für Drucker, CD-Einleger, CD-Einleger für Drucker, DVD-Booklet, DVD-Booklet für Drucker, DVD-Einleger für Drucker, Einlegeetikett für Etikettenträger, Einleger, Einsteckkarte für Tischaufsteller, Einsteckschild, Einsteckschild für Fenstermagnet, Einsteckschild für Namensschild, Einsteckschild für Planungstafel-Namenss, Einsteckschild für Reiter (Registratur), Einsteckschild für Tischaufsteller, Einsteckschilder, Etikett für Hängemappe, Etikett für Schubladenbeschriftung, Etikettenträger-Schild, Hängeablage-Etikett, Hängemappen-Schild, Inkjet-CD-Booklet, Inkjet-CD-Einleger, Inkjet-DVD-Booklet, Inkjet-DVD-Einleger, Inkjet-Regalschild, Kartei-Sichtreiter-Schild, Kartei-Vollsichtreiter-Schild, Karteireiter-Schild, Kartonstreifen für Magnetschild, Kopier-CD-Einleger, Kopier-DVD-Einleger, Laser-CD-Booklet, Laser-CD-Einleger, Laser-DVD-Booklet, Laser-DVD-Einleger, Laserdrucker-CD-Booklet, Laserdrucker-CD-Einleger, Laserdrucker-DVD-Booklet, Laserdrucker-DVD-Einleger, Laserdrucker-Regalschild, Magnet-Einsteckschild, Magneteinsteckschild, Magnetrahmen-Schild, Ordner-Rückenschild, PC-Blankoschild für Namensschild, PC-Blankoschild für Tischaufsteller, PC-CD-, -DVD-Einleger, PC-Einsteckchild für Tischaufsteller, PC-Einsteckkarte für Namensschild, PC-Einsteckkarte für Tischaufsteller, PC-Einsteckschild für Namensschild, PC-Regalschild für Preis- und Scannerlei, Regaletikett, Registratur-Zubehör (Schild), Schild, Schild für Beschriftungsfenster, Schild für Hängemappe, Schilder, Schnellhefter-Schild, Schnellhefter-Zubehör (Schild), Schnellhefterzubehör (Schild), Schubladenbox-Schild, Schutzstreifen für Magnetschild, Schutzstreifen für Planungstafel-Namenss, Sichtreiter-Etikett (Registratur), Sichtreiter-Schild (Registratur), Stehsammler-Schild, Tabreiter, Tischnamensschild, Tischkarte, Vollsichtreiter, Zubehör für Schnellhefter (Schild)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
310
10
pro Bogen
€ 5,87*
ab € 1,006*
€ 1,478*
10
pro Bogen
€ 7,95*
ab € 1,008*
€ 1,542*
10
pro Bogen
€ 6,95*
ab € 1,158*
€ 1,736*
Lager 107
1
pro Blatt
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,77*
1 Tag
12
1
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,80*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1,77*
€ 2,11
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Blatt
1 Blatt enthält 50 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.