Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ELBA chic® ULTIMATE® ELBA 100552094, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680620
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552094
EAN/GTIN:
     4002030084674
Suchbegriffe:
Hängehefter ELBA chic® ULTIMATE®
Hänge-Hefter
Hänge-Schlauchhefter
Hänge-Schnellhefter
Ordnung leicht gemacht und chic im Design. Der ELBA chic ULTIMATE Hängehefter ist aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton, der auch bei intensivem Gebrauch nicht reißt. Zusätzliche Stabilität bietet die starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Die Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz ist für die kaufmännische Heftung ausgelegt. Zur Beschriftung ist der Hängehefter mit einem Komfort-Sichtreiter ausgestattet, dessen Rückwand für einen leichteren Austausch der Beschriftungsschilder aufklappbar ist. Ein Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. Der ELBA chic ULTIMATE Hängehefter ist innen und außen dunkelblau und hat eine Kapazität für ca. 200 DIN A4-Blätter. Bei der Beschriftung unterstützt Sie elbaprint.com. Das System der platzsparenden Hängeregistratur kann auch dort Verwendung finden, wo kein entsprechendes Mobiliar für Hängeregistraturen vorhanden ist. Nutzen Sie dann einfach die ELBA Hängeregistraturkörbe und -boxen.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Heftung:
mit kaufmännischer Heftung
Besonderheit:
für ca. 200 DIN A4-Blätter
Material:
Karton
Papiergewicht:
240
Ausstattung:
Daumenausschnitt, Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz. Komfo
Organisationsaufdruck:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
für Format:
A4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,88758*
€ 1,37758*
25
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 1,38*
11 Tage
175
25
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,50*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,60*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.