Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Sichtreiter ELBA vertic® ELBA 100552070, farblos, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680612
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552070
EAN/GTIN:
     4002030039483
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
Beschriftungsschild Registratur
Pendeleinsteckschild
Wie das gesamte Hängeregistratur-Sortiment ELBA vertic ULTIMATE zeichnet sich auch der Komfort-Sichtreiter vertic durch besondere Qualität aus. Er ist passend für alle gänigen Hängeregistraturen. Die aufklappbare Rückwand erleichert das Einlegen oder Austauschen der Beschriftungsschildchen. Ein 4-zeilig beschriftbares Schildchen ist bereits eingefügt. Bei der Beschriftung unterstützt Sie elbaprint.com. Der ELBA vertic Komfort-Sichtreiter ist aus transparentem PP-Kunststoff. 25-er Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Anzahl möglicher Zeilen:
4
Packung mit:
25
für (Marke/Art.-Nr.):
alle gängigen Hängeregistraturen
Besonderheit:
mit Beschriftungsschildchen und aufklappbarer Rückwand zum e
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
58
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, beschriftungsschild registratur elba, klebereiter, sichtreiter 58 x 35 mm, Komfort-Sichtreiter ELBA vertic®, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Registratur, Registratur-Zubehör (Reiter), Reiter, Reiter für Einstellmappe, Reiter für Hängeregistratur, Sichtfenster für Registratur, Sichtreiter für Einstellmappe, Sichtreiter für Hängeregistratur, Tabreiter, Vollsichtreiter für Hängeregistratur
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 13,52*
10 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,42*
€ 13,53*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,52*
€ 14,02*
2 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,19*
€ 14,45*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 16,65*
€ 23,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.