Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenhefter vertic® ULTIMATE®, kfm. Heftung ELBA 100081039, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680603
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100081039
EAN/GTIN:
     4002030854413
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter elba natron
hänge-hefter elba
Mit kaufmännischer Heftung und Daumenausschnitt für einfaches Blättern. Exklusiver 240 g/m² starker Karton verhindert das Reißen bei intensivem Gebrauch. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Der Komfort-Sichtreiter und der Organisationsdruck erleichtern die Arbeit. Für ca. 200 DIN-A4-Blätter.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Höhe:
245
Ausstattung:
Daumenausschnitt, unten offen
Besonderheit:
für ca. 200 DIN-A4-Blätter. Größe: 318 x 5 x 245 mm (B x T x
Material:
Karton
Papiergewicht:
240
Tiefe:
5
Heftung:
mit kaufmännischer Heftung
für Anzahl Blatt:
200
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: hänge hefter, Taschenhefter vertic® ULTIMATE®, kfm. He, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
332
50
€ 5,49*
ab € 0,68287*
€ 0,91287*
50
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 0,94*
11 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 0,96*
2 Tage
713
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,21*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.