Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ELBA vertic® ULTIMATE®, BZ-Heftung ELBA 100552065, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680601
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552065
EAN/GTIN:
     4002030854475
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter elba natron
hänge-hefter elba
Mit BZ-Heftung für einfaches Blättern und bequemes Zwischenheften. Die ultimative Hängeregistratur von ELBA. Exklusiver 240 g/m² starker Karton verhindert das Reißen des Kartons bei intensivem Gebrauch. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Der Komfort-Sichtreiter und der Organisationsdruck erleichtern die Arbeit. Für ca. 220 DIN-A4-Blätter.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Höhe:
245
Heftung:
BZ-Heftung
Besonderheit:
für ca. 220 DIN-A4-Blätter. Größe: 318 x 5 x 245 mm (B x T x
Material:
Karton
Papiergewicht:
240
Tiefe:
5
Ausstattung:
Daumenausschnitt, unten offen
für Anzahl Blatt:
220
Organisationsaufdruck:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: hänge hefter, Hängehefter ELBA vertic® ULTIMATE®, BZ-H, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,41*
2 Tage
166
1
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,04*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 3,09*
1
€ 7,95*
ab € 1,82*
€ 3,21*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,42*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.