Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-680402 Herst.-Nr.: 100091739 EAN/GTIN: 4002030804340 |
| |
|
| | |
| Zur systematischen Unterteilung des Schriftgutes. Vorderflügel blanko. Auch zum seitlichen Einstellen in Hängesammler und -mappen geeignet, für ca. 80 Blatt. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Organisationsaufdruck: | ja | Ausstattung: | mit Lochung für Flachheftzungen und Heftstreifen | für Format: | DIN A4 | Zertifikate und Zulassungen: | Umweltzeichen Der Blaue Engel | Besonderheit: | für ca. 80 DIN A4-Blätter | Material: | Kraftkarton (RC) | Papiergewicht: | 180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, elba einhängeheftstreifen karton, abheftstreifen, abheftstreifen elba, Einstellmappe, Kraftkarton, Einstell-Mappe, Einstellmappe, Einstellmappen, Registratur, Stehsammlerregistratur, Stehsammlerregistratur (Mappe), Stehsammlerregistraturen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,24* | € 0,36* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,23* | € 0,37* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,33169* | € 0,49169* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,20* | € 29,64* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 24,24* | € 33,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4848* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|