Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen für Registratur ELBA 100551905, weiß, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680258
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551905
EAN/GTIN:
     4002030038240
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Das ultimative Hängeregistratur-Sortiment ELBA vertic ULTIMATE zeichnet sich durch besondere Qualität aus. Dazu gehören auch die ELBA Einhänge-Heftstreifen für Registraturen aus weißem PVC. Sie dienen zum Einhängen oder nachträglichen Einstecken in ELBA Hängemappen, -taschen, -sammler und Einstellmappen mit ELBA vertic-Schiene. Die Schnellhefter-Mechanik ist aus Metall, die Deckleiste ist aus Kunststoff. Größe: 150 x 37 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material Deckschiene:
Kunststoff
Lochung:
8 cm Lochung
Besonderheit:
zum Einhängen oder nachträglichen Einstecken in Hängeregistr
Material:
PVC
Breite:
150
Höhe:
37
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, elba heftstreifen 35x150, abheftstreifen, abheftstreifen elba, Einhängeheftstreifen für Registratur, Einsteck-Heftstreifen, Einsteckheftstreifen für Registratur, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Heftstreifen für Hängemappe, Heftstreifen für Pendelmappe, Heftzunge, Heftzungen, Registratur, Registratur-Zubehör (Heftstreifen)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,22*
11 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,81*
€ 3,24*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,84*
€ 3,38*
4 Tage
nicht lagernd
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,55*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,38*
€ 7,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100551998
ab € 0,47*
Ähnlich
ELBA
100551999
ab € 5,11*
Ähnlich
Oxford
100551986
ab € 5,31*
Ähnlich
Oxford
100551988
ab € 1,91*
Ähnlich
Oxford
100551995
ab € 2,72*
Ähnlich
Soennecken
3191
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.