Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter mit Schlauchheftung ESSELTE® 21890000, naturbraun, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680152
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     21890000
EAN/GTIN:
     4002432304653
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Aus 250 g/m² Natron-Karton. Für geheftete Ablage von Einzelakten, Heftfalz mit fest eingezacktem Aufreihband und Flexofil® Schlauchheftung. Kennzeichnung der einzelnen Akten erfolgt z. B. durch Sichtleisten, Reiter, Farb- und Stecksignale etc. Die Abmessungen der Standard-Pendelregistratur sind genormt nach DIN 821.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Ausstattung:
Heftfalz mit fest eingezacktem Aufreihband und Flexofil® Sch
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Karton RC
Papiergewicht:
250
Breite:
265
Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck:
nein
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, pendelhefter braun, pendel hefter, pendelhefter 250g, Pendelhefter mit Schlauchheftung, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Mehrfach-Pendelhefter, Mehrfachpendelhefter, Pendel-Schlauchhefter, Pendel-Zweifalzhefter, Pendelregistratur, Pendelregistratur (Hefter), Pendelregistraturen, Pendelschlauchhefter, Registratur
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,61*
11 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 1,63*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,63*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,80*
Lager 107
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 91,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,64*
€ 109,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,25*
€ 94,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,05*
€ 85,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 70,99*
€ 84,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 70,17*
€ 83,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.