Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pendelhefter ELBA 100570022, A4, 318mm breit, 265mm hoch, Heftung (Art) Amtsheftung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680129
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100570022
EAN/GTIN:
     4002030901513
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Hänge-Ordner
Mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisten im Vorderflügel. Mit Metallhängebeschlag. Mit Organisationsaufdruck.
Organisationsaufdruck Ja, Ausstattung mit Dehntasche am Hinterflügel innen, Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisten im Vorderflügel. Mit Metallhängebeschlag, Papiergewicht (g/qm) 320g/qm, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
rot
Breite (mm):
318
Höhe (mm):
265
Heftung (Art):
Amtsheftung
Organisationsaufdruck (ja/nein):
Ja
Ausstattung:
mit Dehntasche am Hinterflügel innen, Schlitzstanzung für St
Papiergewicht (g/qm):
320
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
für ca. 200 DIN A4-Blätter
Material (Werkstoff):
Manilakarton (RC)
Weitere Suchbegriffe: Hängeordner, Pendel-Hefter, Pendelhefter, pendelhefter amtsheftung elba rot, pendel hefter, pendelhefter elba, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Mehrfach-Pendelhefter, Mehrfachpendelhefter, Pendel-Schlauchhefter, Pendel-Zweifalzhefter, Pendelregistratur, Pendelregistratur (Hefter), Pendelregistraturen, Pendelschlauchhefter, Registratur
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,01*
€ 1,14*
50
pro Stück
€ 2,50*
ab € 1,17*
€ 1,27*
1 Tag
2330
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,64*
5 Tage
320
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,32*
€ 1,80*
Lager 107
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.