Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Buchstaben-Signale auf Rolle Leitz 6631-10-00, "V", 30mm breit, 23mm hoch, grau, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670871
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6631-10-00
EAN/GTIN:
     4002432314386
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Signal mit Strichcode auf der Innenseite. Größe: 23 x 30 mm + 10 mm für Strichcode. A - M in 13 Farben, N - Z in denselben Farben, zusätzlich mit Balkenmarkierung, SCH und ST in zwei Zusatzfarben. Selbstklebend. Auf Trägerbandrolle, in Ausgabeschachtel. Packung mit 250 Stück.
für (Marke/Art.-Nr.) Orgacolor Registratursysteme, selbstklebend Ja, wieder ablösbar Nein, Anzahl Schilder 250, Verpackung Ausgabeschachtel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Aufdrucktext:
V
Farbe:
grau
für (Marke/Art.-Nr.):
Orgacolor Registratursysteme
Breite (mm):
30
Höhe (mm):
23
selbstklebend (ja/nein):
Ja
wieder ablösbar (ja/nein):
Nein
Anzahl Schilder:
250
Verpackung:
Ausgabeschachtel
Besonderheit:
auf Trägerbandrolle
Material (Werkstoff):
Kunstdruckpapier
Weitere Suchbegriffe: Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, buchstabenetikett rolle, buchstaben etiketten, buchstabensignale leitz, Orgacolor® Buchstaben-Signale auf Rolle, Buchstabensignal für Registratur (bedruc, Farbsignal für Registratur (bedrucktes S, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Jahrgangssignal für Registratur, Methodik-Schild für Registratur, Organisationsschild für Registratur (bed, Registratur-Zubehör (bedrucktes Schild), Signal für Registratur (bedrucktes Schil, Ziffernsignal für Registratur (bedruckte
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 12,48*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,34*
€ 12,49*
pro Paket
€ 4,70*
ab € 10,37*
€ 12,53*
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 12,91*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,97*
€ 22,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1897* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 9,21*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 6,78*
Ähnlich
k.A.
221408
ab € 1,01*
Ähnlich
Leitz
66371000
ab € 9,74*
Ähnlich
Leitz
66291000
ab € 9,66*
Ähnlich
Leitz
66301000
ab € 9,61*
Ähnlich
Leitz
66321000
ab € 9,60*
Ähnlich
Leitz
66331000
ab € 9,63*
Ähnlich
Leitz
66341000
ab € 9,59*
Ähnlich
Leitz
66351000
ab € 9,62*
Ähnlich
Leitz
66001000
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.