Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Ziffern-Signale auf Rolle Leitz 66031000, "3", 30mm breit, 23mm hoch, hellblau, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670709
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66031000
EAN/GTIN:
     4002432313822
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Die selbstklebenden Ziffern sind auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Sie verblassen nicht und greifen sich nicht ab. Signal mit Strichcode auf der Innenseite. Größe: 23 x 30 mm + 10 mm für Strichcode. Pro Ziffer 0 - 9 eine Farbe. Ausgabeschachtel mit 500 Stück auf Rolle.
für (Marke/Art.-Nr.) Orgacolor Registratursystem, selbstklebend ja, Anzahl Schilder 500, Verpackung Ausgabeschachtel
Weitere Informationen:
Aufdrucktext:
3
Farbe:
hellblau
für (Marke/Art.-Nr.):
Orgacolor Registratursystem
Breite (mm):
30
Höhe (mm):
23
selbstklebend (ja/nein):
ja
Anzahl Schilder:
500
Verpackung:
Ausgabeschachtel
Material (Werkstoff):
Kunstdruckpapier
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, ziffern-signale leitz ziffer 3, nummernetiketten, nummernetiketten rolle, Orgacolor® Ziffern-Signale auf Rolle, Buchstabensignal für Registratur (bedruc, Farbsignal für Registratur (bedrucktes S, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Jahrgangssignal für Registratur, Methodik-Schild für Registratur, Organisationsschild für Registratur (bed, Registratur, Registratur-Zubehör (bedrucktes Schild), Signal für Registratur (bedrucktes Schil, Ziffernsignal für Registratur (bedruckte, Ziffernsignale
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,83*
€ 22,52*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,85*
€ 22,54*
2 Tage
79
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 22,57*
pro Paket
€ 4,70*
ab € 18,97*
€ 22,66*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 35,27*
€ 40,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,71*
€ 46,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,07054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
66010000
ab € 5,13*
Ähnlich
Leitz
66011000
ab € 17,34*
Ähnlich
Leitz
66030000
ab € 5,25*
Ähnlich
Leitz
66050000
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
66051000
ab € 17,17*
Ähnlich
Leitz
66070000
ab € 5,34*
Ähnlich
Leitz
66071000
ab € 17,06*
Ähnlich
Leitz
66080000
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
66081000
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.