Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche UniReg FALKEN 11287802, A4, Öffnung oben, für Anzahl Blatt 300, 230g/m², rot, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670630
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11287802
EAN/GTIN:
     4014481086947
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
falken hängetasche din a 4 rot
Hängetaschen UniReg mit Sichtreiter, Organisationsaufdruck und Leinenfröschen. Made in Germany.
Organisationsaufdruck ja, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
rot
Öffnung:
oben
für Anzahl Blatt:
300
Organisationsaufdruck (ja/nein):
ja
Papiergewicht (g/m²):
230
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
mit Leinenfröschen
Material (Werkstoff):
Manila Karton RC
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängetasche UniReg, Hänge-Klarsichttasche, Hängeklarsichttasche, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Tasche), Hängeregistraturen, Hängetaschen, Registratur, Registraturen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 7,34*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,60*
€ 7,36*
9 Tage
18
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 7,72*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,82*
€ 7,92*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.