Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen ECONOMY 80 MULTI DURABLE 3099-01, mit Rollen, mit Schloss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670628
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3099-01
EAN/GTIN:
     4005546987941
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Für Hängemappen im Format A4, Folio oder Foolscap. Mobil mit vier Rollen, zwei davon mit Bremse für sicheren Stand, abschließbar. Aus epoxidharzbeschichtetem Stahl als Schutz gegen Kratzer. Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Lenkrollen feststellbar Ja, Breite 655mm, Tiefe 457mm, Höhe 592mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
mit Rollen (ja/nein):
Ja
Lenkrollen feststellbar (ja/nein):
Ja
mit Schloss (ja/nein):
Ja
Breite (mm):
655
Tiefe (mm):
457
Höhe (mm):
592
Material (Werkstoff):
epoxidharzbeschichteter Stahl
Produktverwendung:
80 Hängemappen DIN A4,Folio,Foolscap
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable hängemappenwagen schwarz, hängemappenboy schwarz, hängemappenboy, Hängemappenwagen ECONOMY 80 MULTI, Ablagewagen, Ablagewägen, Aktenwagen, EDV-Ordner-Wagen, Fahrwagen, Fahrwägen, Hängeregistraturwägen, Hängewägen, Möbel, Registraturhängewagen, Registraturhängewägen, Rollwagen, Rollwägen, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
256006
ab € 1,444*
Zubehör
Durable
256010
ab € 1,65*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,51*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,7064*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,05*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,49*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.