Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen ECONOMY 80 A4 DURABLE 3095-01, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670622
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3095-01
EAN/GTIN:
     4005546987828
Suchbegriffe:
Hängemappenwagen ECONOMY 80 A4
Ablagewagen
Aktenwagen
EDV-Ordner-Wagen
Mit vier Leichtlauf-Schwenkrollen, davon zwei mit Bremse. Schienenabstand 33 cm. Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung. Für ca. 80 Hängemappen DIN A4. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
mit Schloss:
nein
Höhe:
592
Verwendung für:
DIN-A4-Hängemappen, ca. 80 Stück.
Material:
epoxidharzbeschichtetem Stahl als Schutz vor Kratzern
Breite:
655
Tiefe:
368
mit Rollen:
ja
Lenkrollen feststellbar:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 45,76*
€ 59,72*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 46,10*
€ 60,26*
€ 6,78*
ab € 46,53*
€ 60,60*
3 Tage
5
€ 2,90*
ab € 48,38*
€ 62,95*
Lager 107
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 101,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,63*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,84*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,28*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,22*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.