Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Falken Ordnerrückenschild FALKEN 11287075, Griffloch, selbstklebend, Höhe Schild 290mm, weiß, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670586
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11287075
EAN/GTIN:
     4014481085704
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Selbstklebendes Ordnerrückenschild von Falken für Hängeordner mit Griffloch. Verwendbar für Drucker oder handschriftlich beschriftbar.
Breite Schild 36mm, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 10 Etk. pro Pack., Anzahl Schilder 10 Etk. pro Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Griffloch (ja/nein):
ja
selbstklebend (ja/nein):
ja
Breite Schild (mm):
36
Höhe Schild (mm):
290
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
10 Etk. pro Pack.
Anzahl Schilder:
10 Etk. pro Pack.
Material (Werkstoff):
Papier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,70*
ab € 1,88*
€ 2,23*
1 Tag
98
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,57*
5 Tage
66
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 1,90*
€ 2,59*
1 Tag
98
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,17*
€ 2,76*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.