Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordnerregister Leitz 6095-00-85, A4 halbe Höhe, Tabe A - Z, Lochung 2-fach, 20Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670551
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6095-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328789
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Aus robustemTauenpapier 100 g/m². Mit Lochverstärkung des 1. Blattes.
bedruckbar mit Schreibgerät, Breite 223mm, Höhe 210mm, Papiergewicht (g/qm) 100g/qm, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4 halbe Höhe
Tabe:
A - Z
Farbe:
grau
Lochung:
2-fach
bedruckbar mit:
Schreibgerät
Anzahl Blatt:
20
Breite (mm):
223
Höhe (mm):
210
Papiergewicht (g/qm):
100
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
mit Lochverstärkung des 1. Blattes, für Ordner, Ringbücher,
Material (Werkstoff):
Tauenpapier RC
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register leitz a4, ordner register, ordner-register a4 quer, A - Z-Register aus Kunststoff, Blanko-Register, Buchstaben-Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,70*
ab € 1,03*
€ 1,21*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,75*
ab € 1,07*
€ 1,29*
2 Tage
51
1
€ 5,49*
ab € 1,06*
€ 1,72*
3 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,74*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18210000
ab € 4,38*
Zubehör
Leitz
18220000
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.