Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Hängeordner 75 mm Leitz 1824-00-00, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670469
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1824-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303199
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Hänge-Doppelordner
Hängedoppelordner
Ordner mit aus- und einklappbarem Hängeschwenkbügel für Verwendung entweder im Hängezug oder stehend im Regal. Griffloch am Rücken und aufgeklebtes Rückenschild. Stabiler Einband mit Schlitzen. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kantenschutz:
nein
Schlitze:
ja
Griffloch:
ja
Höhe:
319
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert
Stärke:
2.4
Besonderheit:
mit Hängeschwenkbügel aus Kunststoff (POM)
Material:
Hartpappe (RC)
Sichttasche am Rücken:
nein
Breite:
266
Deckblatt:
nein
Farbe Rücken:
schwarz
für Format:
2x DIN A5 quer
Rückenbreite:
75
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Schlitze im Vorderdeckel:
Ja
Überzug außen:
Wolkenmarmorpapier
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Ordner, Hängeordner, Leitz-Ordner, leitz doppelordner 7,5 cm schwarz, doppelordner, leitz doppelordner, Doppel-Hängeordner 75 mm, Aktenordner, Briefordner, Farb-Hängeordner, Hänge-Farbordner, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Ordner), Hängeregistraturen, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Kunststoff-Hängeordner, Ordner, Papp-Hängeordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Hängeordner, Registratur, Registraturen, Schlitz-Hängeordner, Schlitz-Ordner, Schlitzordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,80*
€ 18,37*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,17*
€ 19,73*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 21,72*
11 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,50*
€ 22,01*
Lager 107
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 176,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,38*
Zubehör
Leitz
60980085
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.