Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umzugskarton tric ELBA 100333273, A4, 350mm breit, Tiefe 585mm, 300mm hoch, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670467
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100333273
EAN/GTIN:
     4002030830080
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Transport-Box
Transportbox
Zur Archivierung und zum Transport von Hängeregistraturen oder Ordnern. Mit abnehmbarem Deckel und Kartoneinsatzrahmen. Eingestanzte Tragegriffe vorn und hinten. Mit Archivdruck. Aus stabiler Wellpappe. Für DIN A4.
Archivdruck Ja, Ausstattung zur Archivierung und zum Transport von Hängeregistraturen oder Ordnern. Mit abnehmbarem Deckel und Kartoneinsatzrahmen. Eingestanzte Tragegriffe vorn und hinten. Größe Außenmaß: 370x622x322 mm (BxTxH), Lieferung flachliegend Ja
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
grau/weiß
Breite (mm):
350
Tiefe (mm):
585
Höhe (mm):
300
Archivdruck (ja/nein):
Ja
Ausstattung:
zur Archivierung und zum Transport von Hängeregistraturen od
Lieferung flachliegend (ja/nein):
Ja
Material (Werkstoff):
stabile Wellpappe
Weitere Suchbegriffe: Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, elba transportbox, allzweck box, 370 x 622 umzugskarton, Umzugskarton tric, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablagebox, Altablageschachtel, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachtel, Transportschachteln
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 5,25*
1 Tag
20
5
€ 5,49*
ab € 4,45*
€ 5,26*
5
€ 4,70*
ab € 4,54*
€ 5,36*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,75*
ab € 4,64*
€ 5,50*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.