Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschachtel tric ELBA 100552039, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670460
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552039
EAN/GTIN:
     4002030830059
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox aus extrem stabilem Wellkarton. Beschriftungsfelder für eine schnelle und einfache Inhaltsidentifikation. Mit Verschlusslasche und Griffloch.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/weiß
Höhe:
365
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Wellpappe
Breite:
95
Tiefe:
340
Lieferung flachliegend:
ja
für Format:
DIN A4
Archivdruck:
ja
Art des Verschlusses:
Verschlusslasche
Ausstattung:
zwei Greiflöcher für Hoch- und Querformat
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Einhängemappen, Hänge-Aktenmappe, Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, hängemappen a4 weiß, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, Ablageschachtel tric, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 1,53*
2 Tage
75
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,69*
2 Tage
61
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,96*
2 Tage
289
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,98*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.