Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hängehefter SERIE 18 Leitz 1834-00-00, A4, 257mm breit, Tiefe 2mm, 350mm hoch, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670459
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1834-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303229
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung, auch geeignet für Farbcodierung mit OCplus-Beschriftungsetiketten. Für kaufmännische Heftung und Amtsheftung.
Ausstattung Daumenausschnitt, unten offen, Heftung (Art) kaufmännische und Amtsheftung, Organisationsaufdruck Ja, Papiergewicht (g/qm) 250g/qm, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel, FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Ausstattung:
Daumenausschnitt, unten offen
Farbe:
naturbraun
Ausführung:
unten offen
Heftung (Art):
kaufmännische und Amtsheftung
Breite (mm):
257
Tiefe (mm):
2
Höhe (mm):
350
Organisationsaufdruck (ja/nein):
Ja
Papiergewicht (g/qm):
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Material (Werkstoff):
Natron-Karton (RC)
Weitere Suchbegriffe: leitz hängeordner a4, hänge ordner, hängeordner leitz, Hängehefter SERIE 18, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 1,02*
€ 1,17*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,54*
1 Tag
481
1
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,69*
1 Tag
54
1
€ 5,49*
ab € 1,1148*
€ 1,7148*
Lager 107
50
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.