Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistratur-Gestell "the rack" helit H 61100 34, blau, Steckteile blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670449
Herst.-Nr.:
     H 61100 34
EAN/GTIN:
     4012086003628
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
In massiver Ausführung, stapelbar, leicht zu montieren. Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau, Steckteile blau
für Anzahl Hängemappen:
40
stapelbar:
Ja
Höhe:
272
für Format:
DIN A4
Besonderheit:
zusammensteckbares Gestell. Stapelbar. Schwarze Gummisteckte
Material:
Kunststoff
Breite:
360
Tiefe:
380
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, helit hängebox blau, hängebox, helit hängebox, Hängeregistratur-Gestell "the rack", Aktei, Aktei-Box, Akteien, Akteikoffer, Hänge-Box, Hänge-Korb, Hängeboxen, Hängekörbe, Hängemappen-Box, Hängemappen-Koffer, Hängemappenboxen, Hängemappengestell, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Box, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturbox, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe, Klein-Aktei, Koffer-Aktei
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 2,90*
ab € 13,93*
€ 19,97*
1
€ 5,50*
ab € 13,66*
€ 20,37*
11 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 14,31*
€ 20,37*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 17,435*
€ 23,835*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 28,06*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110084
ab € 11,22*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110092
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.