Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließbare Mobile Hängemappen-Box Leitz 6716-00-95, schwarz/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670440
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6716-00-95
EAN/GTIN:
     4002432364817
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Abschließbare stabile Tragebox mit Aluminium- und Metallverstärkungen. Die eingebauten Alu-Schienen können problemlos bis zu 15 gefüllte Hängemappen tragen. Auch geeignet zur Aufbewahrung von 2 Ordnern oder anderen Dokumenten. Zwei Zahlenschlösser für sicheres Aufbewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/chrom
für Anzahl Hängemappen:
15
Lieferumfang:
demontiert ohne Mappen
Höhe:
310
für Format:
DIN A4
Besonderheit:
mit Aluminium Umrandungen und verstärkten Metallecken, Zahle
Material:
Holz
Breite:
366
Tiefe:
165
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Einhängemappen, Hänge-Aktenmappe, Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, hängemappe leitz schwarz, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, Abschließbare Mobile Hängemappen-Box, Aktei, Aktei-Box, Akteien, Akteikoffer, Hänge-Box, Hänge-Korb, Hängeboxen, Hängemappen-Box, Hängemappen-Koffer, Hängemappenboxen, Hängemappengestell, Hängemappenkoffer, Hängeregistratur-Box, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturbox, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturkorb, Klein-Aktei, Koffer-Aktei
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 72,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,40*
€ 72,99*
€ 5,50*
ab € 55,58*
€ 74,53*
€ 5,95*
ab € 58,02*
€ 77,88*
Lager 107
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 133,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
61300012
ab € 4,05*
Sonstiges
Leitz
18140025
ab € 76,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.