Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Archiv-Box, -Schachtel Leitz 128602, A4, max. Aufbewahrungsmenge ca. 116mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670413
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     128602
EAN/GTIN:
     3249441286025
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Allseitig geschlossen. Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat. Bei Abstellung im Querformat können auch Hängebehälter mit Reitern und Schienen abgehängt werden. Mit Verschlussklappe oben. Aus extra starker Wellpappe, 100 % recycelbar, mit Natronpapier kaschiert. Flachliegend verpackt.
Breite 150mm, Tiefe 250mm, Höhe 350mm, Archivdruck Ja, Lieferung flachliegend Ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
ca. 116 mm
Farbe:
weiß
Breite (mm):
150
Tiefe (mm):
250
Höhe (mm):
350
Archivdruck (ja/nein):
Ja
Lieferung flachliegend (ja/nein):
Ja
Besonderheit:
mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat. Bei
Material (Werkstoff):
Karton RC FSC zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, archivboxen a4 weiß, ablageschachtel a4, ablageschachtel, Archiv-Box, -Schachtel, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,40*
ab € 1,08*
€ 1,15*
30 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,26*
25
pro Stück
€ 4,70*
ab € 1,13*
€ 1,32*
25 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 1,33*
Lager 107
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 17,22*
Zubehör
Esselte
128001
ab € 0,88*
Zubehör
Leitz
60790000
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.