Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA® Leitz 1916-00-00, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670404
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1916-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303618
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Mit fest eingezacktem Aufreihband, Schlitzstanzung innen, am Vorder- und Rückendeckel. Zum Einhängen von Heftstreifen. Stabile, kunststoffumsinterte Hängeschiene, Vollsichtreiter (PP) und auswechselbare Blanko-Schildchen. Aus Natronkarton, besonders stabil.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Ausstattung:
mit Fröschen
Papiergewicht:
250
für Hängeregistratur (Marke/Art.-Nr.):
Alpha
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Natronkarton (RC)
Organisationsaufdruck:
ja
Öffnung:
oben offen
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, hängemappen a4 braun leitz, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, Hängetasche ALPHA®, Hänge-Klarsichttasche, Hänge-Tasche, Hängeklarsichttasche, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Tasche), Hängeregistraturen, Hängetasche, Hängetaschen, Registratur, Registraturen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,54*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 1,73*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 2,01*
1 Tag
2028
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07279*
€ 2,06279*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,06*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,48*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,08*
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,65*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,48246*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,81*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,23*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.