Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hängemappenkoffer go set go, gefüllt ELBA 100081045, für Anzahl Hängemappen 15, A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670380
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100081045
EAN/GTIN:
     4002030802049
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Mobile Kleinregistratur mit Deckel, für DIN A4, gefüllt mit 10 Hängemappen 85740 chamois.
Breite 367mm, Höhe 298mm, Tiefe 171mm, Lieferumfang 5 Hängemappen 85 740, chamois Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Anzahl Hängemappen:
15
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Breite (mm):
367
Höhe (mm):
298
Tiefe (mm):
171
Lieferumfang:
5 Hängemappen 85 740, chamois
Besonderheit:
mobile Kleinregistratur mit abnehmbarem Deckel und Griffmuld
Material (Werkstoff):
PS
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Einhängemappen, Hänge-Aktenmappe, Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, hängemappen elba a4, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, Hängemappenkoffer go set go, gefüllt, Aktei, Aktei-Box, Akteien, Akteikoffer, Hänge-Box, Hänge-Korb, Hängeboxen, Hängemappen-Box, Hängemappen-Koffer, Hängemappenboxen, Hängemappengestell, Hängemappenkoffer, Hängeregistratur-Box, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturbox, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturkorb, Klein-Aktei, Koffer-Aktei
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 24,42*
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 27,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 24,82*
€ 29,04*
36 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 26,70*
€ 30,70*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 53,01*
€ 59,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.