Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichtfenster Unischild Leitz 6004-00-01, 3 möglicher Zeilen, 53mm breit, transparent, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670220
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6004-00-01
EAN/GTIN:
     4002432311811
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Zum Aufkleben auf die vorgedruckten Organisationsfelder am Falz. Mit auswechselbaren Blanko-Schildchen. Selbstklebend.
Höhe 19mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Anzahl möglicher Zeilen:
3
Breite (mm):
53
Höhe (mm):
19
Packungsinhalt (Menge und Art):
50 Stück
Material (Werkstoff):
PVC-Weichfolie
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Sichttasche, Hängesichttasche, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, leitz beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Sichtfenster Unischild, Ablage-Sichtreiter, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Kartei-Klebereiter, Klebereiter, Mappen-Sichtreiter, Registratur, Registraturen, Reiter, Selbstklebe-Vollsichtreiter, Selbstklebereiter, Selbstklebetab, Selbstklebetabe, Tabreiter, Vollsichtreiter
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 10,10*
€ 12,50*
28 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 12,55*
pro Beutel
€ 4,70*
ab € 10,27*
€ 12,69*
7 Tage
2
pro Beutel
€ 4,75*
ab € 10,44*
€ 12,96*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,95*
€ 13,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24650001
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.