Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox MyBox WOW klein 5 Liter Leitz 5229-10-01, A5, 318mm breit, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670209
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5229-10-01
EAN/GTIN:
     4002432116508
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Stylische Box in zweifarbiger Ausführung für eine schnelle und einfache Organisation und smarte Aufbewahrung von A5 Dokumenten. Aus robustem, wasserdichtem ABS-Kunststoff (ohne BPA) für einen premium Look und optimalen Schutz des Inhalts. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Deckel bleibt dank diskreter Einrastfunktion stets am Platz und lässt sich dennoch leicht öffnen. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Robust, kratzfest und wasserdicht.
Tiefe 191mm, Höhe 128mm, Archivdruck Nein, Art des Verschlusses Deckel, mit Deckel Ja, Lieferung flachliegend Nein
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A5
Farbe:
weiß/grau
Breite (mm):
318
Tiefe (mm):
191
Höhe (mm):
128
Archivdruck (ja/nein):
Nein
Art des Verschlusses:
Deckel
mit Deckel (ja/nein):
Ja
Lieferung flachliegend (ja/nein):
Nein
Besonderheit:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kr
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, archivschachtel a5 weiss, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 5l, Aufbewahrungsbox MyBox WOW klein 5 Liter, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 7,74*
€ 8,93*
30 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,4875*
€ 9,7275*
4
€ 4,70*
ab € 8,59*
€ 9,84*
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 10,49*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 13,95*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53230001
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
52581001
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.