Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche, farbig ALPHA® Leitz 1986-30-55, grün, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1986-30-55
EAN/GTIN:
     4002432332298
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Mit Falzung für eine individuelle Einstellung auf die Inhaltsmenge. Schlitzstanzung innen am Vorder- und Rückendeckel für Einsteck-Heftstreifen. Stabile, kunststoffumsinterte Hängeschienen, Vollsichtreiter und auswechselbare Blanko-Schildchen. Aus hochwertigem 100% recycelbarem Pendarec-Karton 275 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausstattung:
mit Fröschen
Packung mit:
5
Papiergewicht:
275
für Hängeregistratur (Marke/Art.-Nr.):
ALPHA®
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Inhalt der Packung:
5 Stück
Material:
Pendarec-Karton
Organisationsaufdruck:
ja
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche Registratur, leitz hängetaschen a4 grün, hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängetasche, farbig ALPHA®, Hänge-Klarsichttasche, Hängeklarsichttasche, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Tasche), Hängeregistraturen, Hängetaschen, Registratur, Registraturen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 8,68*
2 Tage
16
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,70*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,74*
€ 9,04*
3 Tage
7
pro Packung
€ 2,90*
ab € 6,08*
€ 9,22*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 16,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,06*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,68*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,56*
Zubehör
Leitz
19843015
ab € 0,842*
Zubehör
Leitz
19843085
ab € 0,92*
Zubehör
Leitz
19843025
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
19840085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.