Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe, farbig ALPHA® Leitz 1985-30-35, blau, PG=5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670195
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1985-30-35
EAN/GTIN:
     4002432332236
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel für Heftstreifen 6130. Mit einem PP-Reiter und auswechselbaren Beschriftungsschildchen. Aus hochwertigem 100% recycelbarem Pendarec-Karton 275 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
260
Material:
Pendarec-Karton
Papiergewicht:
275
Tiefe:
1
Organisationsaufdruck:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Öffnung:
seitlich offen
für Format:
DIN A4
Packung mit:
5
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, kunststoff einhängemappe a4, einhängemappen plastik, leitz einhängemappen, Hängemappe, farbig ALPHA®, Einhängemappe, Hängemappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Mappe), Hängeregistraturen, Registratur, Registraturen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,914*
€ 1,664*
11 Tage
15
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 2,06*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,06*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,29*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,394*
€ 1,65886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,234*
€ 1,46846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,06*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.