Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter, farbig ALPHA® Leitz 1984-30-55, grün, PG=5ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670191
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1984-30-55
EAN/GTIN:
     4002432332199
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Mit fest eingezacktem Aufreihband. Stabile, kunststoffumsinterte Hängeschiene, Vollsichtreiter (PP) und auswechselbare Blanko-Schildchen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
268
Heftung:
kaufmännische Heftung
Inhalt der Packung:
5 Stück
Material:
Pendarec-Karton RC
Papiergewicht:
275
Tiefe:
1
Ausstattung:
Daumenausschnitt
Organisationsaufdruck:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: leitz hängeordner a4, hänge ordner, hängeordner leitz, Hängehefter, farbig ALPHA®, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,57*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,846*
€ 1,596*
2 Tage
115
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,544*
€ 2,704*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,85*
€ 6,19*
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,13*
€ 12,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,06*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,81*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,23*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,82*
Zubehör
Leitz
19863035
ab € 1,21*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,63*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.