Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pendelhefter mit Dehntasche Leitz 2011/35, Heftung (Art) kaufmännische, 320g/qm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670123
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2011/35
EAN/GTIN:
     4002432304042
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Aus 320 g/qm Manilakarton (RC).
Organisationsaufdruck Nein, Ausstattung Dehntasche am Rückdeckel, für geheftete und Loseblatt-Ablage, Zertifikate und Zulassungen DAA609 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Heftung (Art):
kaufmännische
Organisationsaufdruck (ja/nein):
Nein
Ausstattung:
Dehntasche am Rückdeckel, für geheftete und Loseblatt-Ablage
Papiergewicht (g/qm):
320
Zertifikate und Zulassungen:
DAA609
Besonderheit:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Material (Werkstoff):
Karton
Weitere Suchbegriffe: leitz pendelhefter blau, pendel hefter, pendelhefter leitz, Pendelhefter mit Dehntasche, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Mehrfach-Pendelhefter, Mehrfachpendelhefter, Pendel-Schlauchhefter, Pendel-Zweifalzhefter, Pendelregistratur, Pendelregistratur (Hefter), Pendelregistraturen, Pendelschlauchhefter, Registratur
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,48*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 1,42724*
€ 1,48724*
8 Tage
150
50
€ 4,75*
ab € 1,42*
€ 1,58*
26 Tage
unbekannt
50
€ 2,95*
ab € 1,65*
€ 1,71*
Lager 107
50
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.