Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Multifunktionsgerät Samsung SCX-5637FR, SCX-5637 FR, Arbeitsspeicher 256 MB, 16,55kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Samsung
Lager 107
Artikel-Nr.:
107-582035
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8806071100296
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer
Der Samsung Monolaser-MFP SCX-5637F wird Ihren Arbeitsalltag verändern. Er beherbergt eine Vielzahl von Eigenschaften (faxen/scannen/kopieren/drucken/Duplexdruck), die einwandfreie Ergebnisse und besonders wichtig hohe Produktivität gewährleisten. Die Anti-Stau-Technologie, der 2 GB große Flash-Speicher (mit Dokumenten-Box), das ein Gigabit große Netzwerk und der 600Hz-Dual-Core-Prozessor garantieren eine Dokumentenerstellung, die schnell, kosteneffektiv und problemlos ist. Die neue Dokumenten-Box ist eine herausragende Besonderheit, denn sie ermöglicht eine größere Flexibilität beim Austausch von Dokumenten und Abbildungen zwischen den einzelnen Bürogeräten (Fax/Scanner/Server usw.).
Drucker:
Auflösung 1.200 x 1.200 dpi, Sprache PCL6, PCL5e, PostScript 3, IBM ProPrinter, TIFF, Epson, XPS, PDF
Kopierer:
Auflösung (optisch) bis zu 600 x 600 dpi, Mehrfachkopien 1 - 99 Seiten, Zoomrate 25 - 400% (Vorlagenglas), 25 - 100% (ADF), Ausweiskopie, N-up-Kopie, Posterkopie, Klon-Kopie, Broschüre, Buchkopie
Fax:
Schnellwahl: 200 Rufnummern, Modemgeschwindigkeit 33,6 kbps
Scanner:
Auflösung 4.800 x 4.800 dpi, Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Client, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-interner Flash-Speicher
Maße BxTxH:
469x438x447mm,
Gewicht:
16,55kg,
Arbeitsspeicher:
256 MB,
Druckgeschwindigkeit:
bis zu 35 Seiten/Min. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Artikel:
SCX-5637 FR
Druckgeschwindigkeit:
bis zu 35 Seiten/Min.
Arbeitsspeicher:
256 MB
Gewicht:
16,55 kg
Maße BxTxH:
469 x 438 x 447 mm
... >
Bürotechnik
>
Multifunktionsgeräte
>
Samsung
Weitere Suchbegriffe:
Fax
,
Fax-Gerät
,
Faxgerät
,
Kopierer
,
Kopiergeraet
,
Laser-Fax
,
Laser-Faxgerät
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
Laserdrucker
,
Laserfax
,
Laserfaxgerät
,
Laserkopierer
,
Monochrom Laserdrucker
,
Monochrom Printer
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerate
,
Multifunktionsgerät
,
Multifunktionsgeräte
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergeraet
,
all-in-one-laserdrucker samsung
,
usb fax
,
laserdrucker usb
,
Fotokopierer
,
Drucker
,
Scanner
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 10 Tage
max. 12 Tage
max. 37 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,95*
ab € 475,39*
€ 480,12*
Lager 173
Frei Haus
ab € 476,09*
€ 480,82*
Lager 128
Frei Haus
ab € 478,06*
€ 482,80*
Lager 855
€ 3,50*
ab € 476,02*
€ 484,31*
Lager 107
Frei Haus
ab € 522,13*
€ 555,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,47*
€ 661,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,00*
€ 648,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,13*
€ 621,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung Parallele Schnittstelle ML-PAR100/SEE
Samsung
ML-PAR100/SEE
ab € 51,08*
Zubehör
Samsung Speicher ML-MEM160
Samsung
ML-MEM160/SEE
ab € 162,52*
Zubehör
Samsung Toner MLT-D205E/ELS
Samsung
MLT-D205E/ELS
ab € 87,01*
Zubehör
Samsung Toner MLT-D205L/ELS
Samsung
MLT-D205L/ELS
ab € 71,09*
Zubehör
Samsung Toner MLT-D205S/ELS
Samsung
MLT-D205S/ELS
ab € 40,51*
Zubehör
Samsung Zusatzpapiermagazin - 520 Blatt
Samsung
ML-S3710A/SEE
ab € 128,84*
Zubehör
Samsung - Memory - 512 MB
Samsung
ML-MEM170/SEE
ab € 203,59*
Zubehör
Samsung Barcode Solution
Samsung
SOL-BPSV1/SEE
ab € 127,48*
Zubehör
Samsung Onsite Service
Samsung
P-SCX-1NXXD10
ab € 28,10*
Zubehör
Samsung Onsite Service
Samsung
P-SCX-2NXXD10
ab € 45,41*
Zubehör
Samsung Onsite Service
Samsung
P-SCX-3NXXD10
ab € 63,43*
Zubehör
Samsung Onsite Service
Samsung
P-SCX-4NXXD10
ab € 81,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG