Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® P44i, Partikelschnitt HSM® 1872 121, O-4, P-5, F-2, E-4, T-5, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551530
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1872 121
EAN/GTIN:
     4026631058445
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO P-Serie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen. Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik. Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt) 1.9mm, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Disketten, CD/DVDs, USB-Sticks, Auffangvolumen (Liter) 205l, Breite 700mm, Tiefe 592mm, Höhe 1105mm, max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang 27, Eingabebreite 400mm, Startfunktion manuell/automatisch automatisch, Schnittgeschwindigkeit 85mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Gewicht kg 105kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme (Watt) 1900W, Netzfrequenz (Hz) 50Hz, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Green choice, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-4, P-5, F-2, E-4, T-5
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Disketten, CD/DVDs, USB-
Auffangvolumen (Liter):
205
Breite (mm):
700
Tiefe (mm):
592
Höhe (mm):
1105
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Eingabebreite (mm):
400
Startfunktion manuell/automatisch:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
85
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Gewicht kg:
105
Kabel inbegriffen (ja/nein):
ja
Motor, Leistungsaufnahme (Watt):
1900
Netzfrequenz (Hz):
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, effizientes Antriebsko
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Aktenvernichter SECURIO® P44i, Partikels, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.582,59*
€ 2.663,94*
€ 1,95*
ab € 2.605,17*
€ 2.686,89*
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.612,64*
€ 2.694,48*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 2.806,87*
€ 2.891,72*
Frei Haus
ab € 2.720,97*
€ 2.899,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.694,48*
€ 3.206,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,24*
€ 3.188,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.632,21*
€ 3.132,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.612,64*
€ 3.109,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.