Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® P40i, mit separatem CD-Schneidwerk HSM® 1882 121 C, 1.9mm, 78kg, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551523
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1882 121 C
EAN/GTIN:
     4026631058759
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Leistungsstarker Datenvernichter mit hoher Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik. Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) E-4, F-2, O-4, P-5, T-5, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVD, Auffangvolumen (Liter) 145l, Tiefe 550mm, Höhe 1020mm, max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang 21, Eingabebreite 330mm, Startfunktion manuell/automatisch automatisch, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml), Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme (Watt) 1300W, Netzfrequenz (Hz) 60Hz, Netzspannung 240V, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Green choice, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-4, F-2, O-4, P-5, T-5
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVD
Auffangvolumen (Liter):
145
Tiefe (mm):
550
Höhe (mm):
1020
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Eingabebreite (mm):
330
Startfunktion manuell/automatisch:
automatisch
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Gewicht kg:
78
Kabel inbegriffen (ja/nein):
ja
Motor, Leistungsaufnahme (Watt):
1300
Netzfrequenz (Hz):
60
Netzspannung:
240
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
max. Betriebsgeräusch:
55
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, effizientes Antriebsko
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Aktenvernichter SECURIO® P40i, mit separ, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.065,41*
€ 2.124,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.153,38*
€ 2.214,03*
€ 5,50*
ab € 2.248,94*
€ 2.340,26*
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 2.291,56*
€ 2.354,50*
Frei Haus
ab € 2.388,09*
€ 2.460,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,53*
€ 2.528,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.107,40*
€ 2.507,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,56*
€ 2.473,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.065,41*
€ 2.457,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.