Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® P36i, Partikelschnitt HSM® 1853 121, P-4, O-3, T-4, E-3, F-1, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551512
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1853 121
EAN/GTIN:
     4026631057882
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik. Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt) 4.5mm, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs, Auffangvolumen (Liter) 145l, Breite 580mm, Tiefe 550mm, Höhe 1020mm, max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang 29, Startfunktion manuell/automatisch automatisch, Schnittgeschwindigkeit 85mm/s, Gewicht kg 68kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme (Watt) 1000W, Netzfrequenz (Hz) 50Hz, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Green choice, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs
Auffangvolumen (Liter):
145
Breite (mm):
580
Tiefe (mm):
550
Höhe (mm):
1020
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
29
Startfunktion manuell/automatisch:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
85
Gewicht kg:
68
Kabel inbegriffen (ja/nein):
ja
Motor, Leistungsaufnahme (Watt):
1000
Netzfrequenz (Hz):
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
max. Betriebsgeräusch:
60
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
31
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, effizientes Antriebsko
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® P36i, Partikels, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.566,33*
€ 1.600,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.578,21*
€ 1.608,02*
€ 1,95*
ab € 1.575,53*
€ 1.613,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.610,87*
€ 1.642,23*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.645,91*
€ 1.677,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,04*
€ 1.995,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.673,72*
€ 1.991,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,95*
€ 1.969,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,91*
€ 1.958,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.