Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter shredstar X5 HSM® 1043 121, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551481
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1043 121
EAN/GTIN:
     4026631057721
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Datenschutz für zu Hause oder im Kleinbüro. Dieser moderne und kompakte Partikelschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schreddert die Daten am Arbeitsplatz. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung. Start-Stopp-Automatik. Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/silber
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-1, T-2, E-2, F-1
Schnittbreite:
4.5
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen TÜV SÜD, CE-Prüfzeichen
Breite:
345
Tiefe:
245
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs
max. Betriebsgeräusch dB:
65
Höhe:
385
Schnittgeschwindigkeit:
35
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
6
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
4
Schnittleistung (80g/qm):
5
Auffangvolumen:
18
Eingabebreite:
220
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Motor, Leistungsaufnahme:
125
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Kleinbüro Aktenvernichter, Kleinbüro Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, kleinbüro aktenvernichter partikelschnitt, Aktenvernichter shredstar X5, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,60*
€ 63,38*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 54,10*
€ 70,10*
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 53,73*
€ 70,11*
9 Tage
17
€ 5,87*
ab € 54,81*
€ 71,11*
Lager 107
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 84,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.