Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® C18, Partikelschnitt HSM® 1913 121, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551479
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1913 121
EAN/GTIN:
     4026631056762
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Kompakt, funktionell und komfortabel. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Der leise Aktenvernichter mit herausnehmbarem Auffangbehälter ? für anspruchsvolle Anwender im privaten Bereich oder im kleinen Büro. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3, F-1
Schnittbreite:
3.9
Netzfrequenz:
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, GS-Prüfzeichen
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, EcoSmart, Sicherheitselement
Breite:
365
Tiefe:
280
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Höhe:
542
Lieferumfang:
Schneidblock-Spezialöl (50 ml)
Netzspannung:
220
Schnittgeschwindigkeit:
50
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
11
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
11
Schnittleistung (80g/qm):
9
Auffangvolumen:
25
Eingabebreite:
230
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Motor, Leistungsaufnahme:
360
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® C18, Partikelsc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 239,74*
€ 270,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,71*
€ 272,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,24*
€ 274,14*
Lager 107
Frei Haus
ab € 244,71*
€ 275,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,86*
€ 285,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.