Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® C18, Streifenschnitt HSM® 1910 121, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551478
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1910 121
EAN/GTIN:
     4026631056755
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Kompakt, funktionell und komfortabel. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Der leise Aktenvernichter mit herausnehmbarem Auffangbehälter ? für anspruchsvolle Anwender im privaten Bereich oder im kleinen Büro. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, T-2, E-2
Netzfrequenz:
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, GS-Prüfzeichen
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, EcoSmart, Sicherheitselement
Breite:
365
Tiefe:
280
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Höhe:
542
Lieferumfang:
Schneidblock-Spezialöl (50 ml)
Netzspannung:
220
Schnittgeschwindigkeit:
50
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
16
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Superfeinschmitt
Masse (Gewicht):
10
Schnittleistung (80g/qm):
15
Auffangvolumen:
25
Eingabebreite:
230
Motor, Leistungsaufnahme:
360
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch aktenvernichter hsm, großmengen shredder, Aktenvernichter SECURIO® C18, Streifensc, Aktenvernichter, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 209,81*
€ 238,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,01*
€ 248,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,55*
€ 249,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,08*
€ 250,22*
13 Tage
33
Frei Haus
ab € 209,75*
€ 251,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.