Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B35, Streifenschnitt HSM® 1921 111, P-2, O-2, T-2, E-2, 5.8mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551434
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1921 111
EAN/GTIN:
     4026631044219
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Auffangvolumen (Liter) 130l, Breite 620mm, Tiefe 525mm, Höhe 870mm, max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang 37, Eingabebreite 400mm, Startfunktion manuell/automatisch automatisch, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Gewicht kg 54kg, Kabel inbegriffen ja, Netzfrequenz (Hz) 50Hz, Netzspannung 230V, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Green choice, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Streifenschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Auffangvolumen (Liter):
130
Breite (mm):
620
Tiefe (mm):
525
Höhe (mm):
870
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
37
Eingabebreite (mm):
400
Startfunktion manuell/automatisch:
automatisch
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Gewicht kg:
54
Kabel inbegriffen (ja/nein):
ja
Netzfrequenz (Hz):
50
Netzspannung:
230
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
max. Betriebsgeräusch:
63
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, EcoSmart, Multifunktio
Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® B35, Streifensc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,47*
€ 793,38*
Lager 107
Frei Haus
ab € 774,62*
€ 812,80*
€ 5,50*
ab € 789,12*
€ 834,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 868,16*
€ 917,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,81*
€ 955,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,80*
€ 967,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,64*
€ 956,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,34*
€ 935,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,62*
€ 921,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.