Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-551421 Herst.-Nr.: 1900 111 EAN/GTIN: 4026631035583 |
| |
|
| | |
| Klein, schick und sicher. Der optimale Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Nullstromverbrauch im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Praktische Start-Stopp-Automatik. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Staubemission durch unabhängiges Institut geprüft: Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung: | automatisch | Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-2, T-2, E-2 | Netzfrequenz: | 50 | Umweltfreundliches Merkmal: | Nullstromverbrauch im Stand-by-Modus | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Prüfzeichen, GS-Prüfzeichen TÜV Underwriter, GS-Prüfzeich | Besonderheit: | Automatischer Rücklauf, Sicherheitselement, Nullstromverbrau | Breite: | 366 | Tiefe: | 258 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Kreditkarten | Höhe: | 455 | Lieferumfang: | Schneidblock-Spezialöl (50 ml) | Schnittgeschwindigkeit: | 44 | Kabel inbegriffen: | ja | Schnittleistung (70g/qm): | 15 | Streifenschnitt/Partikelschnitt: | Streifenschnitt | Masse (Gewicht): | 4 | Schnittleistung (80g/qm): | 14 | Auffangvolumen: | 25 | Eingabebreite: | 225 | Motor, Leistungsaufnahme: | 185 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® C16, Streifensc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,58* | € 164,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 132,25* | € 170,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 139,45* | € 171,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,47* | € 171,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 140,44* | € 172,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|