Produktinformationen von KABUCO |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-551383 Herst.-Nr.: 1782 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Für die Aufstellung direkt am Schreibtisch. SECURIO Aktenvernichter - die neue Ästhetik bei der Vernichtung von vertraulichen Dokumenten und Datenträgern. Schneidwellen unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern, Motor thermisch gesichert, geräuscharmer Betrieb, geschlossenes Zahnradgetriebe verhindert Verschmutzung und Verschleiss. Schneidwellen bei Partikelschnitt Varianten mit HSM V-Nut, d.h. äußerst effektive und hochpräzise Schneidmechanik, ermöglicht höhere Schnittleistung bei gleich bleibendem Energieaufwand. Mit energiesparendem EMCS (Energy Management and Control System) - Automatische Shut-down Funktion, automatisches Abschalten, Kurzzeit-Modus, Permanent-Modus. Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten (Sicherheitsstufe 2 und 3) sowie CDs (Sicherheitsstufe 2). Mit herausnehmbarem Auffangkorb und automatischer Start-/Stopp-Funktion. Ein-/Ausschalter mit integrierter Rücklauffunktion. Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme. Garantie: 2 Jahre auf das Gerät. 10 Jahre auf die Vollstahl-Schneidwellen. Volumen: 34l, Maße BxTxH: 395x317x605mm, Eingabebreite: 240mm, Gewicht: 20,5kg, Sicherheitsstufe: 4, Schneidleistung 70 g/qm: 11 - 13 Blatt Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Shredder, Reißwolf, Dokumentenvernichter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 398,65* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 400,01* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 401,39* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 401,79* |  |  |  | KABUCO | 10 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 403,23* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von KABUCO |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO |  | Versand von KABUCO |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 98,10* | € 116,74 | Ähnlich | | | | € 131,66* | € 156,68 | Ähnlich | | | | € 795,00* | € 946,05 | Ähnlich | | | | € 29,90* | € 35,58 | Ähnlich | | | | € 19,90* | € 23,68 | Ähnlich |  | | | € 360,29* | € 428,75 | Ähnlich |  | | | € 291,97* | € 347,44 | Ähnlich | | | | € 369,21* | € 439,36 | Ähnlich |  | | | € 393,01* | € 467,68 | Ähnlich | | | | € 111,52* | € 132,71 | Ähnlich | | | | € 101,93* | € 121,30 | Ähnlich | | | | € 153,48* | € 182,64 | Ähnlich |  | | | € 146,45* | € 174,28 | Ähnlich |  | | | € 221,44* | € 263,51 | Ähnlich | | | | € 217,92* | € 259,32 | Ähnlich | | | | € 236,53* | € 281,47 | Ähnlich | | | | € 72,64* | € 86,44 | Ähnlich |  | | | € 401,39* | € 477,65 | Ähnlich |  | | | € 330,64* | € 393,46 | Ähnlich | | | | € 508,30* | € 604,88 | Ähnlich | | | | € 424,15* | € 504,74 | Ähnlich |  | | | € 709,75* | € 844,60 | Ähnlich |  | | | € 10.170,99* | € 12.103,48 | Ähnlich | | | | € 955,14* | € 1.136,62 | Ähnlich | | | | € 3.035,57* | € 3.612,33 | Ähnlich | | | | € 20,94* | € 24,92 | Ähnlich | | | | € 25,16* | € 29,94 | Ähnlich | | | | € 35,48* | € 42,22 |
|  |  |
|
 |
|
|